| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-58868 Herst.-Nr.: 61572540 EAN/GTIN: 8711500615725 |
| | |
|
| | |
| Philips - Flexo Print - TL 60W/10-R Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe Art der UV-Strahlung: UV-A, Gesamtlänge: 1213.6mm, Durchmesser: 40.5mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Sockel: G13, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Nein, Lampenleistung: 60W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 97-107V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 1000h, Quecksilbergehalt: 13mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Nein, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Nein, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Ja, Geeignet zur Körperbräunung: Nein EAN/GTIN: 8711500615725 GPC/12NC: 928008401003 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Leistung: | 60 W | Lichtfarbe: | Ultra Violet A | Mittlere Lebensdauer: | 1000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g13 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 16,36* | € 19,20* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 26,47* | € 30,30* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 28,58* | € 32,52* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,52* | € 35,31* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 30,54* | € 41,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|