Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Flächendesinfektion
>
Artikel
Philips - TUV PL-S - TUV PL-S 9W/2P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1078-58869
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
61824580
EAN/GTIN:
8711500618245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Philips - TUV PL-S - TUV PL-S 9W/2P
Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 167.5mm, Durchmesser: 28mm, Lampenform: sonstige, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Sockel: G23, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Integrierter Starter: Ja, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 8.6W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 56-64V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 8000h, Quecksilbergehalt: 3mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500618245
GPC/12NC: 927901704007
Weitere Informationen:
Sockel:
G23
Leistung:
8.6 W
Mittlere Lebensdauer:
8000 h
... >
Lager 1078
>
Produkte nach Hersteller
>
Philips
... >
Lager 1078
>
Produkte nach Klassen
>
UV-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
UVC Lampe
,
Energiesparlampe G23
,
Energiesparlampe Sockel G23
,
Kompaktleuchtstofflampen G23
,
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
,
Energiesparlampe Stabform
,
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
,
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
,
Energiesparlampe für KVG
,
Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin
,
Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift
,
Energiesparlampe mit Stecksockel
,
Energiesparlampen mit Stecksockel
,
Desinfektionsreiniger
,
Flächendesinfektion
,
Flächendesinfektionsmittel
,
Oberflächendesinfektion
,
Leuchtstofflampe Röhrenform
,
Leuchtstofflampe Stabform
,
Leuchtstoffröhre Stabform
,
Neon Rohr Stabform
,
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Quecksilberdampflampe
,
Leuchtmittel G23
,
Sockel G23
,
UV Lampe
,
UV-Röhre
,
Vorschaltgerät
,
leuchtstofflampe röhrenform g23
,
leuchtstofflampe röhrenform
,
philips leuchtstofflampe stabform
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,42*
€ 13,90*
Lager 1078
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,34*
€ 14,54*
Lager 6232
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 18,21*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 18,75*
Lager 8
5 Tage
22
1
€ 7,50*
ab € 4,98*
€ 19,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1078
Versand:
Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1078
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 62488880 Ultraviolette (UV)-Lampe 11 W G23
Philips
62488880
ab € 6,66*
Ähnlich
Philips - TUV PL-S - TUV PL-S 13W/2P X10B
Philips
86723080
ab € 8,01*
Ähnlich
Philips - TUV PL-S - TUV PL-S 5W/2P
Philips
64248680
ab € 8,42*
Ähnlich
Philips - TUV PL-S - TUV PL-S 7W/2P
Philips
18825400
ab € 5,59*
Ähnlich
Philips - TUV PL-S - TUV PL-S 9W/4P X10BO
Philips
71083380
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen