Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungs-UV-Lampe 9W G23 L=167,5mm einseitig gesockelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4931178
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     TUV-PL-S-9W/2P-1CT/6X10BOX
EAN/GTIN:
     8711500618245
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe Lampenleistung: 8,6 W, Sockel: G23, Dimmbar: true, Gesamtlänge: 167,5 mm, Durchmesser: 28 mm, Integrierter Starter: true, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: sonstige, Externes Zündgerät erforderlich: false, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h, Lampenspannung: 56...64 V, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: true, Quecksilbergehalt: 3 mg
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
TUV-PL-S-9W/2P-1CT/6X10BOX
Ident Code:
61824580
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Energiesparlampe G23, Energiesparlampe Sockel G23, Kompaktleuchtstofflampen G23, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, Leuchtmittel G23, Sockel G23, UV Lampe, UV-Röhre, Vorschaltgerät, entkeimungslampe philips, leuchtstofflampe röhrenform, entkeimungslampe g23, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,36*
€ 13,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 15,00*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 18,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 18,70*
6 Tage
22
1
€ 7,50*
ab € 4,97*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62488880
ab € 6,66*
Ähnlich
Philips
86723080
ab € 8,50*
Ähnlich
Philips
64248680
ab € 8,39*
Ähnlich
Philips
18825400
ab € 5,51*
Ähnlich
Philips
71083380
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.