Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - TUV PL-L - TUV PL-L 36W/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-58872
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62878740
EAN/GTIN:
     8711500628787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Philips - TUV PL-L - TUV PL-L 36W/4P

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 415mm, Durchmesser: 38mm, Lampenform: sonstige, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Sockel: 2G11, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 36W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 101-111V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Quecksilbergehalt: 4.4mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500628787
GPC/12NC: 927903404007
Weitere Informationen:
Sockel:
2G11
Leistung:
36 W
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, Vorschaltgerät, entkeimungslampe philips, 2g11 leuchtmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 30,14*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 22,10*
€ 31,19*
5 Tage
33
1
€ 7,50*
ab € 14,52*
€ 34,29*
1
€ 5,00*
ab € 24,77*
€ 34,92*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,86*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62492540
ab € 9,80*
Ähnlich
Philips
63379840
ab € 16,97*
Ähnlich
Philips
21248500
ab € 14,99*
Ähnlich
Philips
21248500
ab € 12,57*
Ähnlich
Philips
61294665
ab € 15,27*
Ähnlich
Philips
88827340
ab € 21,22*
Ähnlich
Philips
71034540
ab € 28,63*
Ähnlich
Philips
88829740
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.