Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - SON - SON 50W/220 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5918
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18195430
EAN/GTIN:
     8711500181954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Philips - SON - SON 50W/220 E27

SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Lampenleistung: 53.0W, Quecksilberfrei: Nein, Gesamtlänge: 152mm, Durchmesser: 70mm, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: Nein, Ausführung: opal, Ersatz für Quecksilberdampflampe: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 53kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 28000h, Lichtstrom: 3600lm, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel: E27, Lampenform: ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Farbtemperatur: 1900K, Lampenlichtausbeute: 68lm/W, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
EAN/GTIN: 8711500181954
GPC/12NC: 928152908835
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Leistung:
53.0 W
Farbtemperatur:
1900 K
Lichtstrom:
3600 lm
Mittlere Lebensdauer:
28000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
53,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 0,72*
€ 1,03*
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 12,24*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,24*
€ 12,49*
1 Tag
36
1
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,49*
24
€ 5,95*
ab € 11,09*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300015750
ab € 7,51*
Ähnlich
Philips
18186230
ab € 11,13*
Ähnlich
Philips
18189330
ab € 10,09*
Ähnlich
Philips
18225815
ab € 11,00*
Ähnlich
Philips
18228915
ab € 11,99*
Ähnlich
Philips
19344515
ab € 12,91*
Ähnlich
Philips
19345215
ab € 16,72*
Ähnlich
Philips
18204315
ab € 6,99*
Ähnlich
Philips
18198515
ab € 15,93*
Ähnlich
Philips
21024130
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.