Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER SON PIA Plus - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5924
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18225815
EAN/GTIN:
     8711500182258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Philips - MASTER SON PIA Plus - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40

MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Lampenleistung: 101W, Quecksilberfrei: Nein, Gesamtlänge: 186mm, Durchmesser: 76mm, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: Nein, Ausführung: opal, Ersatz für Quecksilberdampflampe: Nein, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 101kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 36000h, Lichtstrom: 9600lm, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel: E40, Lampenform: ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Farbtemperatur: 2000K, Lampenlichtausbeute: 95lm/W, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
EAN/GTIN: 8711500182258
GPC/12NC: 928151608827
Weitere Informationen:
Sockel:
E40
Leistung:
101 W
Farbtemperatur:
2000 K
Lichtstrom:
9600 lm
Mittlere Lebensdauer:
36000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
101,00 kWh/1000h
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 15,91*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,42*
€ 16,85*
37 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 14,82*
€ 17,99*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 12,90*
€ 18,11*
1 Tag
28
1
€ 5,90*
ab € 14,46*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18040100
ab € 9,04*
Ähnlich
Philips
18195430
ab € 0,72*
Ähnlich
Philips
18228915
ab € 11,99*
Ähnlich
Philips
19344515
ab € 12,91*
Ähnlich
Philips
19345215
ab € 16,72*
Ähnlich
Philips
20426430
ab € 11,43*
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 43,93*
Ähnlich
Philips
18204315
ab € 6,99*
Ähnlich
Philips
18198515
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.