Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1078-7013 Herst.-Nr.: 93060300 EAN/GTIN: 8727900930603 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Philips - MASTERColour CDM-T Elite - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Lampenleistung: 50.2W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 19mm, Gesamtlänge: 99mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 84-96V, Lichtfarbe: 930, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 51kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lichtstrom: 5450lm, Sockel: G12, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 109lm/W EAN/GTIN: 8727900930603 GPC/12NC: 928191705131 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sockel: | G12 | Spannung: | 90 V | Leistung: | 50.2 W | Lichtfarbe: | 930 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 5450 lm | Mittlere Lebensdauer: | 20000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 51,00 kWh/1000h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1078 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,57* | € 24,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 18,15* | € 25,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 19,83* | € 26,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,02* | € 31,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 28,09* | € 38,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1078 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1078 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1078 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|