Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-T 930 G12 MASTER Colour ELITE 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-T 930 G12 MASTER Colour ELITE 50W
Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-T 930 G12 MASTER Colour ELITE 50W
Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-T 930 G12 MASTER Colour ELITE 50W
Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-T 930 G12 MASTER Colour ELITE 50W
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8727900930603_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93060300
EAN/GTIN:
     8727900930603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12

Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-T 930 G12 MASTER Colour ELITE 50W

Die MASTER Colour CDM-T in der Lichtfarbe 930 ist eine Form der Gasentladungslampe. Sie besteht aus sehr robusten Keramik. Im Brenner wird ein Lichtbogen erzeugt, durch verschiedene Inhaltsstoffe und einem Edelgas wird ein weißes Licht ausgesendet. Verwendung nur in Kombination mit Vorschaltgerät und Zündgerät.

Technische Daten:

  • Sockel: G12
  • Spannung von [V]: 84.00
  • Spannung bis [V]: 96.00
  • Leistung [W]: 50
  • Durchmesser [mm]: 19
  • Länge [mm]: 99
  • Lichtstrom [lm]: 5450
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Lichtstrom mit EVG [lm]: 5400
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90-100
  • Lichtfarbe code: 930
  • Brennstellung: beliebig
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Sockel G12, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, halogenmetalldampflampe g12, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-T Elite
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,57*
€ 24,86*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 18,15*
€ 25,03*
6 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 26,62*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 23,02*
€ 31,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,09*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20159500
ab € 15,96*
Ähnlich
Philips
21312915
ab € 17,82*
Ähnlich
Philips
91137400
ab € 16,98*
Ähnlich
Philips
16364000
ab € 16,86*
Ähnlich
Philips
91141100
ab € 16,97*
Ähnlich
Philips
16362600
ab € 17,29*
Ähnlich
Philips
87169200
ab € 17,97*
Ähnlich
Philips
87156200
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.