Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1078-78790 Herst.-Nr.: 68944700 EAN/GTIN: 8718291689447 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Philips - MASTERColour CDM-R111 Elite - MASTER CDM-R111 Elite 35W/930 24° MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe. Lampenleistung: 39.1W, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 46lm/W, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 110mm, Gesamtlänge: 94mm, Geschlossene Leuchte erforderlich: Nein, Geeignet für EVG: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Lampenspannung: 81-97V, Solariumlampe: Nein, Reflektorart: sonstige, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h, Lichtfarbe: 930, Lampenbezeichnung: R111, Lichtstrom: 2805, Lichtstärke: 8500cd, Ausstrahlungswinkel: 24°, Sockel: GX8,5, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 3000K EAN/GTIN: 8718291689447 GPC/12NC: 928195405330 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sockel: | GX8.5 | Leistung: | 39.1 W | Lichtfarbe: | 930 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 1500 lm | Ausstrahlungswinkel: | 24 ° | Mittlere Lebensdauer: | 12000 h | Lichtstaerke: | 8500 cd | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 40,00 kWh/1000h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 50,42* | € 60,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1078 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 47,00* | € 62,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,55* | ab € 44,72* | € 64,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 76,54* | € 94,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 83,10* | € 103,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1078 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1078 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1078 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|