Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenmetalldampflampe Elite 35W/930 24Gr CDM-R111 #68944700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogenmetalldampflampe Elite 35W/930 24Gr CDM-R111 #68944700
Halogenmetalldampflampe Elite 35W/930 24Gr CDM-R111 #68944700
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-16875827
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68944700
EAN/GTIN:
     8718291689447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX8.5
Entladungslampe Sockel GX8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel mit Reflektor

Halogenmetalldampflampe Elite 35W/930 24Gr CDM-R111 #68944700

MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
39,1 W
Lampenspannung:
81..97 V
Lichtstrom:
2805 lm
Lichtstärke:
8500 cd
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Sockel:
GX8,5
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
3000 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 50,42*
€ 60,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 47,00*
€ 62,87*
3 Tage
14
1
€ 5,55*
ab € 44,72*
€ 64,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 76,54*
€ 94,87*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 83,10*
€ 103,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68918800
ab € 39,67*
Ähnlich
Philips
68952200
ab € 40,74*
Ähnlich
Philips
68962100
ab € 36,83*
Ähnlich
Philips
68978200
ab € 44,44*
Ähnlich
Philips
68970600
ab € 44,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.