Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Steckdosenleiste 1,4m 230V schwarz Ein-Ausschalter IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-11362
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11362
EAN/GTIN:
     4011160113628
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem weißen Multistecker mit Schalter. Die Steckdosen-Leiste mit erhöhtem Berührungsschutz dient dem Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel und verfügt über 1, 4 Meter Stromkabel H05VV-F3G 1, 5.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Einfache Handhabung durch großen Stecker für alle handelsüblichen Schutzkontakt-Steckdosen. Geeignet für Innenbereich (IP20).
  • Schalter: Schaltbare Steckerleiste inklusive beleuchteter Kontrolllampe. Mit dem Universal Schalter können Sie die Indoor-Mehrfachsteckdosenleiste in den stromsparenden Standby-Modus versetzen.
  • Design: Die moderne Mehrfach-Steckerleiste ist als Bürozubehör oder als Haushaltsartikel verwendbar. Dank der 45 Grad gedrehten Steckdosen haben Sie Platz für mehrere, größere Netzteile nebeneinander.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1,4 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Schukostecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
1000
1
€ 6,70*
ab € 4,11*
€ 6,09*
9 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,45*
€ 7,23*
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,23*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 4,43*
€ 7,42*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11361
ab € 4,12*
Ähnlich
as - Schwabe
11372
ab € 7,64*
Ähnlich
as - Schwabe
11371
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.