Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 1,4 m
3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 1,4 m
Artikel-Nr.:
     415-as-11362
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11362
EAN/GTIN:
     4011160113628
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Einsatzbereich:

  • für den Innenbereich geeignet

Produktbeschreibung:

  • mit Schalter und Kontrollleuchte
  • Steckdosen 45° gedreht
  • Sicherheit durch Kinderschutz

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0281-5
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F
Kabellänge:
1,4 m
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steckdosenleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 4,11*
€ 6,09*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,45*
€ 7,23*
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,23*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 4,43*
€ 7,42*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11361
ab € 4,12*
Ähnlich
as - Schwabe
11372
ab € 7,64*
Ähnlich
as - Schwabe
11371
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.