Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C340321 Herst.-Nr.: 11362 EAN/GTIN: 4011160113628 |
| |
|
| | |
| Features: Steckdosen 45° gedreht.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.40 m | Steckdosen: | 3 | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3500 W | Betriebsspannung: | 230 V | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 4,11* | € 6,09* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 4,45* | € 7,23* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,63* | € 7,23* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 4,43* | € 7,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|