Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe automatischer Kabelaufroller 15m H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-12611
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12611
EAN/GTIN:
     4011160126116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Kupplungsleitung
Kupplungsschlauch
Netzstecker Frankreich

Automatischer Kabelaufroller für den Innenbereich H05VV-F

  • Kabelaufroller: Die 230 V / 16 Ampere Trommel ist mit einer Kabel-Einzugsautomatik ausgestattet. Durch die fixierte Arretierung am Kabel kann die Kupplung nicht in das Gehäuse gezogen werden. Mit Schutzklasse IP20 ist das Produkt ideal für den Indoor-Bereich.
  • Leitung: Der Aufroller hat ein 15m langes Kupplungs-Kabel H05VV-F 3G1,5 und eine 1,5 Meter lange Stecker-Leitung. Die Anschlüsse haben eine Schutzkontaktkupplung und einen Stutzkontaktstecker.
  • Wandmontage: Der Abroller kann per Wandhalterung an jede Wand montiert werden, lässt sich schwenken und ermöglicht flexibles Arbeiten im Hobby-Raum, Keller usw. Die Kabeltrommel ist von der Befestigung abnehmbar.
  • Verwendung: Das Verlängerungskabel auf gewünschte Länge ausziehen. Zum Aufrollen kurz an der Leitung ziehen, diese wird automatisch aufgewickelt.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder Frankreich, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, as schwabe kabelaufroller 15m, as schwabe kabelaufroller, kabelaufroller, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, Stromverlängerung, Verlängerungsroller, Kabeltrommel Wandmontage, Automatische Kabeltrommel, Kabeltrommel automatik
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 67,99*
€ 88,66*
Lager 1083
500
€ 6,70*
ab € 72,06*
€ 89,28*
Frei Haus
ab € 72,84*
€ 90,18*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 77,29*
€ 94,94*
€ 4,00*
ab € 75,11*
€ 94,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12645
ab € 85,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.