Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-12648 Herst.-Nr.: 12648 EAN/GTIN: 4011160126482 |
| |
|
| | |
| Automatischer CEE Kabelaufroller für den Außenbereich H07RN-F - Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff: extrem robuste Ausführung
- mit komfortabler, schwenkbarer Wandbefestigung bis zu 180° schwenkbar & mit Handgriff für bequemes Tragen
- Kein mühsames Aufwickeln der Leitung mehr notwendig. Ein leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers.
- an der Wandbefestigung um 180° schwenkbar und mit „EASY TO GO"-Funktion
- Durch die fixierte Arretierung auf dem Kabel kann die Schutzkontaktkupplung beim Aufrollen nicht in das Gehäuse gezogen werden.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10 m | Material: | Kunststoff | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H07RN-F | Adernanzahl: | 5 - adrig | Kabelquerschnitt: | 1,5 mm² | Schutzart: | IP44 | Leistung: | max. 7.000 Watt | Anwendungsbereich: | Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: as schwabe kabelaufroller, kabelaufroller, cee-stecker 16a, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, Stromverlängerung, Verlängerungsroller, Kabeltrommel Wandmontage, Automatische Kabeltrommel, Kabeltrommel automatik, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | € 6,70* | ab € 160,66* | € 189,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,51* | € 189,47* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,03* | € 202,64* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,13* | € 206,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 170,35* | € 208,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|