Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kabelaufroller mit automatischer Aufrollfunktion 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung_2
Artikel-Nr.:
     874-AS-12648
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12648
EAN/GTIN:
     4011160126482
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kabelaufroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
  • Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff: extrem robuste Ausführung
  • an der Wandbefestigung um 180° schwenkbar
  • mit Handgriff für bequemes Tragen
  • Kein mühsames Aufwickeln der Leitung mehr notwendig. Ein leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers.
  • Durch die fixierte Arretierung auf dem Kabel kann die Schutzkontaktkupplung beim Aufrollen nicht in das Gehäuse gezogen werden.
  • mit eingebautem Thermoschutzschalter
  • mit CEE Stecker und CEE Kupplung (400 V, 16 A)
  • mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
  • inklusive Schwerlastdübel/Schrauben zur Wandbefestigung
  • IP44: zur Verwendung in der Werkstatt geeignet
  • 10 m Kupp­lungs­lei­tung und 1 m Ste­cker­zu­lei­tung H07RN-F 5G1,5
  • Weitere Informationen:
    Schutzart:
    IP44
    Sicherheit:
    geprüft nach EN 61242, IEC 60309, DIN EN 50525-2
    belastbar bis:
    max. 7 kW
    Farbe:
    grau/anthrazit
    Eingang:
    400V / 16A
    Länge:
    10 m

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: as schwabe kabelaufroller, kabelaufroller, cee-stecker 16a, automatischer Kabelaufroller
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 154,80*
    € 186,15*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 158,56*
    € 186,16*
    5 Tage
    208
    € 6,70*
    ab € 160,93*
    € 188,75*
    8 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 173,92*
    € 202,34*
    Lager 874
    unbekannt
    € 4,95*
    ab € 170,66*
    € 208,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 208,20*
    € 247,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 203,88*
    € 242,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 201,24*
    € 239,48
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 197,55*
    € 235,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 189,85*
    € 225,92
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 186,98*
    € 222,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 183,93*
    € 218,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 170,66*
    € 203,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    12649
    ab € 222,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.