Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Stecker
>
Artikel
as - Schwabe Gummistecker doppeltes Schutzkontaktsystem bis 1,5mm² 230V 16A IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen:
as - Schwabe
Lager 1083
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1083-60412
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
60412
EAN/GTIN:
4011160604126
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Vollgummistecker
Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung
Doppelter Schutzkontakt
Für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x1,5 mm²
Schutzklasse IP 44 - Schlag- und spritzwassergeschützt. Geeignet für Gewerbe / Baustelle
Qualität made in Germany
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
... >
Lager 1083
>
Montagesortiment
>
Schutzkontaktstecker und -kupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Schukostecker
,
Schutzkontakt-Stecker
,
Schutzkontakt-Zentralstecker
,
schuko-stecker ip44 schwarz
,
gummistecker schwarz
,
vollgummi stecker
,
Schuko
,
Schutzkontakt
,
Stecker
,
Schutzkontaktstecker
,
Rundkontaktstecker
,
Stromstecker
,
Netzstecker
,
Wandstecker
,
Anbaustecker
,
Vollgummistecker
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1083
4 Tage
5000
1
€ 6,70*
ab € 3,03*
€ 4,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,37*
Lager 415
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,27*
€ 5,37*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 3,28*
€ 5,69*
Lager 102
2 Tage
191
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1083
Versand:
Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Gummikupplung bis Anschluss Leitung 1,5mm² 230V 16A IP20
as - Schwabe
60416
ab € 3,26*
Ähnlich
as - Schwabe Gummikupplung robuste Ausführung rot 230V 16A IP20
as - Schwabe
60408
ab € 2,15*
Ähnlich
as - Schwabe Gummistecker doppeltes Schutzkontaktsystem bis 2,5mm² 230V 16A IP44
as - Schwabe
61412
ab € 3,79*
Ähnlich
as - Schwabe Gummistecker robuste Ausführung max 2,5mm² rot 230V 16A IP44
as - Schwabe
60406
ab € 2,16*
Ähnlich
as - Schwabe Gummistecker robuste Ausführung schwarz 230V 16A IP44
as - Schwabe
60411
ab € 2,19*
Ähnlich
as - Schwabe Vollgummi-Winkelstecker bis Anschluss max 2,5mm² 230V 16A IP44
as - Schwabe
62207
ab € 7,51*
Ähnlich
as - Schwabe Vollgummikupplung + Schutzkappe bis Anschluss 1,5mm² 230V 16A IP44
as - Schwabe
60417
ab € 4,54*
Ähnlich
as - Schwabe Vollgummikupplung + Schutzkappe bis Anschluss 2,5mm² 230V 16A IP44
as - Schwabe
60419
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen