Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino® Board Due without headers


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arduino® Board Due without headers
Arduino® Board Due without headers
Artikel-Nr.:
     1085-126458
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000056
EAN/GTIN:
     8058333490571
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Classification Device CoreARM Cortex M3 Name Arduino Due Processor Family NameSAM3XE Processor Part NumberAtmel SAM3X8E Processor TypeCPU Arduino Due Development Boards The Arduino Due board features a 32-bit SAM3X8E ARM Cortex-M3 microcontroller and comes in two versions: 7697412 with headers and 8474888 without headers. To power up your Due board and get started, you can either connect it to a computer using a micro USB cable or use an AC-DC adaptor/battery. Unlike other Arduino boards, the Due can only be powered at 3.3 V. Features & Benefits of the Arduino Due •54 digital I/O pins (12 of which can be used as PWM outputs) •12 analog inputs •4 UARTs •84 MHz clock •96 kBytes of SRAM •512 kBytes of flash memory •DMA controller that supports the CPU with high memory tasks •USB On-The-Go (OTG) connectivity •2 DAC •2 TWI •Power jack •SPI header •JTAG header •Reset & erase button •Dimensions:101.52 mm x 53.3 mm •Compatible with Arduino Shields that use 3.3 V power supply and are compliant with the 1.0 Arduino pinout
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
20
€ 6,00*
ab € 32,82*
€ 36,86*
4 Tage
20
€ 8,00*
ab € 32,77*
€ 36,86*
€ 8,50*
ab € 35,36*
€ 39,62*
2 Tage
78
€ 14,99*
ab € 36,75*
€ 41,01*
€ 4,00*
ab € 37,37*
€ 42,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CBARD-CAR
ab € 13,74*
Zubehör
CamdenBoss
CBARD-CLR
ab € 8,31*
Zubehör
NXP
TRK-MPC5604P
ab € 148,68*
Zubehör
onsemi
MC33269ST-3.3T3G
ab € 0,257*
Zubehör
Yamaichi
FPS009-3001-BL
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.