Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET (Akuvox C319) Touch Display Tablet DS10 10 Zoll PoE mit 4GB/16GB, Android, SIP, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET (Akuvox C319) Touch Display Tablet DS10 10 Zoll PoE mit 4GB/16GB, Android, SIP, WLAN
ALLNET (Akuvox C319) Touch Display Tablet DS10 10 Zoll PoE mit 4GB/16GB, Android, SIP, WLAN
Artikel-Nr.:
     1085-201033
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALLDS10RK3288A9
EAN/GTIN:
     4038816098467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Das ALLNET DS10ist ein spezielles Display für die Integration in Telefonanlagen und Türstationen. Die SIPIntegration ermöglicht es, das Display als Telefon in eine PBXzu integrieren, z.b. Fritz Box, 3CX etc. Ebenso ist es möglich das Display als PBX zu konfigurieren.

D.h. sie können es selber als Telefonanlage für Telefonie einsetzen. Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit Action URL´s als Button zu hinterlegen. Hiermit ist es möglich den Lift zu rufen oder auch einen Türöffner zu betätigen. 2 eingebaute Relais können auch angesteuert werden um weitere Schaltvorgänge zu realisieren. Die eingebaute SOS Funktion ist besonders für ältere Personen geeignet. Es ist möglich mehrere Telefonnummern zu hinterlegen welchegleichzeitig angerufen werden können.

*Playstore Installation über ext. APP für die Einbindung in Hausautomationslösungen und flexible Nutzung möglich, automatische Displayabschaltung und Touch to Wake Funktion

Update Firmware:Firmware herunterladen und über die Updatefunktionim Backend installieren.

Technical Details

  • Front panel: Plastic
  • RAM / ROM: 4GB / 16GB
  • Display: 10 Inch IPS LCD
  • Screen: 10 Inch capacitive touch screen
  • Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
  • BLE: Support BLE 4.2
  • Camera: no camera
  • Memory slot:1 Micro SD slot
  • RS485 port: Support
  • Relays out: 2
  • Bell in: 1
  • Microphone: -26dB
  • Speaker: Dual speakers, 4O / 3W
  • Ethernet ports: 1xRJ45, 10/100Mbps adaptive
  • 802.3af Power-over-Ethernet
  • 12V DC connector (if not using PoE)
  • Tamper resistant: Support
  • Installation: Wall-mounted & Desktop
  • Dimension: 251x182.5x29.75mm
  • Working Humidity: 10~90
  • Working Temperature: -10°C ~ +45°C
  • Storage Temperature: -20°C ~ +70°C

Touch Screen Display

  • Display Mode: Normally black, Transmissive
  • LCD Size: 10inch (Diagonal)
  • Aspect Ratio: 16:10
  • Resolution: 1280x800
  • Contrast ratio: 900:1
  • Luminance: 350 cd/m²
  • Viewing Angle: 80° Left, 80° Right,
  • 80° Upper, 80° Lower
  • Touch Screen: Projected capacitive

Audio

  • SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
  • Narrowband audio codec: G.711a, G.711µ, G.729
  • Broadband audio codec: G.722
  • DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
  • Echo Cancellation
  • Comfort Noise Generator
  • Automatic Gain Control

Video

  • Streaming formats: H.263 & H.264

Networking

  • Protocols support: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

Deployment & Maintenance

  • Auto-Provisioning
  • Web management portal
  • Web-based packet dump
  • Configuration backup / restore
  • Firmware upgrade
  • System logs (include door access logs)

*Playstore Installation: Die Installation des Google Frameworks erfolgt über eine Installations-APP. Die Installation benötigt sehr viel Zeit. Die Google Files aktualisieren sich nach der Installation automatisch. Dies kann bis zu mehreren Stunden dauern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.