Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Wireless AP WIFI6 • AX1800 • 2x2 • Indoor • 1 GbE • EAP620HD • Omada


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Wireless AP WIFI6 • AX1800 • 2x2 • Indoor • 1 GbE • EAP620HD • Omada
TP-Link Wireless AP WIFI6 • AX1800 • 2x2 • Indoor • 1 GbE • EAP620HD • Omada
Artikel-Nr.:
     1085-209751
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP620 HD
EAN/GTIN:
     6935364030742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
  • Ultra-Fast Wi-Fi 6 Speeds:Simultaneous 574 Mbps on 2.4 GHz and 1201 Mbps on 5 GHz totals 1775 Mbps Wi-Fi speeds.†
  • High-Density Connectivity: 4× increased capacity to connect more devices simultaneously.‡
  • Integrated into Omada SDN: Centralized Cloud Management and Intelligent Monitoring.
  • Centralized Management: Cloud access and Omada app for ultra convenience and easy management.?
  • Seamless Roaming: Even video streams and voice calls are unaffected as users move between locations.?
  • PoE+ Support:Supports Power over Ethernet (802.3at) for convenientdeployment and installation.
  • Secure Guest Network: Along with multiple authentication options (SMS/Facebook Wi-Fi/ Voucher, etc.) and abundant wireless security technologies.?
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,50*
ab € 101,72*
€ 126,22*
1 Tag
36
€ 2,90*
ab € 101,92*
€ 126,26*
Lager 1085
65
€ 6,00*
ab € 101,56*
€ 126,28*
€ 6,78*
ab € 104,49*
€ 128,85*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 130,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.