Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-2625 Herst.-Nr.: EAP620 HD EAN/GTIN: 4897098687765 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der TP-Link EAP620 HD AX1800 Wireless Dual-Band Access Point ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 1.775 Mbit/s und ist damit bestens für die gleichzeitige Nutzung von mehreren Geräten geeignet. Mit der Omada-App und Cloudzugriff bietet der EAP620 HD eine zentralisierte Netzwerkverwaltung von überall und zu jeder Zeit. Dank nahtlosem WLAN-Roaming können auch Video- und Voice-Konferenzen ohne Probleme fortgesetzt werden, wenn Sie sich zwischen den Access Points hin- und herbewegen. Highlights - Ultra-schnelle Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten: Gleichzeitiges 574 Mbit/s im 2.4 GHz und 1201 Mbit/s im 5 GHz WLAN ergeben eine Gesamtbandbreite von 1775 Mbit/s
- Verbindungsstark bei hoher Endgerätedichte: 4× vergrößerte Kapazität bei der gleichzeitigen Verbindung von Endgeräten
- Integriert in der Omada-SDN: Zero-Touch Provisionierung (ZTP), zentralisiertes Cloud-Management und intelligente Netzwerküberwachung
- Zentralisiertes Management: Cloudzugriff und die Omada-App ermöglichen eine sehr einfache und komfortable Einrichtung und Verwaltung
- Der Gigabit-Netzwerkanschluss ermöglicht die komplette WLAN-Bandbreite an das Netzwerk weiterzugeben, ohne dass am Accesspoint ein Datenstau entsteht
- Nahtloses WLAN-Roaming: Selbst bei Video- und Voicechats ist kein Wechsel zwischen den Accesspoints spürbar
- Stromversorgung via Netzteil (12 V/1,5 A DC), PoE+ oder 48 V Passive PoE ermöglichen eine einfache, flexible Installation
- Sicheres Gast-Netzwerk: Verschiedene Authentifikationsmethoden wie zum Beispiel SMS-, Facebook-, Voucher- und Nutzer-Authentifizierung, eine Vielfalt an WLAN-Sicherheitsfunktionen und WPA3-Standard bieten die höchste Sicherheit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 859 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 23.5 cm | Breite: | 24.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 101,72* | € 126,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 101,92* | € 126,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 101,56* | € 126,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 104,49* | € 128,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 105,27* | € 130,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|