Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-AP Access Point EAP620HD (1775MBit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-AP Access Point EAP620HD (1775MBit)
TP-Link WL-AP Access Point EAP620HD (1775MBit)
Artikel-Nr.:
     832-354070
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP620 HD
EAN/GTIN:
     4897098687765
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Verbindungskapazitäten in hochdichte Umgebungen um das 4-fache× erhöht
Die neuen WiFi 6 Funktion OFDMA* für den Up- und Download** erhöhen die Kapazität Ihres WLAN-Netzwerks um das 4-fache gegenüber Wi-Fi 5 (802.11ac) in hochdichte Umgebungen, wodurch sich mehr Geräte zur gleichen Zeit verbinden können‡. Nutzen Sie den Leistungsvorsprung für gleichzeitige Nutzung des WLANs oder für hohe Endgerätedichten und erfahren Sie einen Netzwerk-Vorsprung für professionelle Netzwerke wie niemals zuvor.

Hohe WLAN-Geschwindigkeiten mit 4 gleichzeitige Datenströme
Die Omada Wi-Fi 6 Accesspoint profitieren von den neusten 802.11ax Technologien wie 1024 QAM und verbesserte OFDM WLAN-Symbole. Diese Neuerungen ermöglichen Geschwindigkeiten von bis zu 1775 Mbit/s, 1201 Mbit/s im 5 GHz Band und 574 Mbit/s im 2.4 GHz Band†. Mit 4 gleichzeitige Datenströme, erhöht sich der Durchsatz vor allem bei der gleichzeitigen WLAN-Nutzung von mehreren Geräten erheblich, um mehr Anwendungen zu ermöglichen.

Omada SDN — Die smarte Cloud-Lösung für professionelle Netzwerke
Omada ist eine softwaredefinierte Netzwerkverwaltungsplattform (SDN) und integriert Netzwerkgeräte wie, Accesspoints, Switches and Gateways um ein leistungsstarkes professionelles Netzwerk, mit gesteigerte Effizienz, höhere Verlässlichkeit und mehr Sicherheit zu ermöglichen.

Sorgenfreies, zentrales, Cloud-Management:
100% zentralisiertes Cloud-Management für das gesamte Netzwerk, auch für unterschiedliche Standorte, alles von einer einzigen Oberfläche, von überall, zu jeder Zeit.

Nahtloses WLAN-Roaming
802.11k/v-Roaming verschiebt automatisch WLAN-Endgeräte viel schneller zu dem Accesspoint mit dem besten Signal nahtlos, vor allem dann, wenn das WLAN-Endgerät sich zwischen Accesspoints bewegt.△ Dies gewährleistet auch, dass sich Anwendungen wie VoIP und Video Konferenzen ununterbrochen geführt werden können.

Maximieren Sie Ihre Netzwerk-Effizienz
mit einer Vielfalt an modernste Funktionen


Band-Steering
Weist automatisch Dualband-Geräte dem schnelleren 5GHz WLAN-Band zu, damit diese Geräte von ihrer maximale Übertragungsgeschwindigkeit profitieren.

Load-Balance
Holt das mehr aus dem WLAN heraus, vor allem in Umgebungen mit einer hohen Dichte an WLAN-Endgeräten in professionelle Netzwerke.

Airtime-Fairness
Erhöht den durchschnittlichen WLAN-Durchsatz, vor allem bei einer hohen WLAN-Auslastung.

Gesichertes Gastnetzwerk mit Facebook WLAN und SMS-Anmeldung
Gast-Netzwerke mit einer erhöht-gesicherten Gastzugang ermöglichen es, Ihr WLAN-Netzwerk zu teilen. Mit dem Captive-Portal können Sie den Gastzugriff steuern und sicherstellen, dann nur authentifizierte Gäste die Möglichkeit haben, Ihr Netzwerk zu verwenden. SMS und Facebook-WLAN-Anmeldung vereinfachen die Nutzung von dem Captive-Portal weiter. Vereinfachen Sie die WLAN-Konnektivität und erweitern Sie Ihr Unternehmen.
Weitere Informationen:
weight:
1.294 kg
height:
0.080 m
width:
0.300 m
depth:
0.310 m
Weitere Suchbegriffe: tp link access point, access point, indoor access point, Wireless AccessPoint
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,50*
ab € 101,72*
€ 126,22*
1 Tag
36
€ 2,90*
ab € 101,92*
€ 126,26*
3 Tage
65
€ 6,00*
ab € 101,56*
€ 126,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 104,49*
€ 128,85*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 130,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.