Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Platine
>
Artikel
RS PRO SMD Eurokarte 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1.02mm, 454.66 x 95.1mm Papier, Kunstharz-beschichtet FR2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1004154
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1004154
EAN/GTIN:
5056111939888
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 1
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Abmessungen = 454.66 x 95.1mm
Länge = 454.66mm
Breite = 95.1mm
Plattenmaterial = Papier, Kunstharz-beschichtet
Lochdurchmesser = 1.02mm
FR Materialgüte = FR2
Veroboard® KM6-Platinen für Steckverbinder nach DIN 41612. Einseitige Platinen, in denen die Vorteile von Veroboard, die Flexibilität der Europlatinen und Steckverbindern nach DIN 41612 vereint werden. Für Anwendungen mit Verdrahtung durch Wrap-Technik sorgt der Abstand von 3,81 auf den Platinen doppelter Höhe dafür, dass die Wege auf der Platine am Raster der benachbarten Steckverbinder ausgerichtet bleiben. Aufgedrucktes Raster für die Montage der Bauteile. Der Schneider (Best.-Nr. ; 543-535 543-535 ) ermöglicht den schnellen Abschluss eines Stromkreises durch Unterbrechung der Kupferbahnen nach Bedarf.
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
1
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Abmessungen:
454.66 x 95.1mm
Länge:
454.66mm
Breite:
95.1mm
Plattenmaterial:
Papier, Kunstharz-beschichtet
Lochdurchmesser:
1.02mm
FR Materialgüte:
FR2
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Matrix Platinen
Weitere Suchbegriffe:
rs pro leiterplatte
,
eurocard
,
papier platine
,
1004154
,
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
,
Prototyping-Platinen
,
Matrix Platinen
,
RS PRO
,
020134
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
,
Prototyping Boards
,
Matrix Boards
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitmaterial, 1W/m·K, Gap Pad VO Ultra Soft, Stärke 0.08Zoll, 200 x 100mm
Bergquist
GPVOUS-0.080-00-0816
ab € 39,54*
Zubehör
Cottam Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Naturborsten, 200mm
Cottam
2299690
ab € 13,81*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Glasfaser, 4mm
RS Pro
514868
ab € 14,34*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Messing, 4mm
RS Pro
514880
ab € 23,87*
Zubehör
Vero Technologies Fädelstift für Handverdrahtung, Typ Wire-Wrap Werkzeug 34AWG
Vero
79-1732
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen