Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BSS123LT1G N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 170 mA 225 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BSS123LT1G N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 170 mA 225 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1032944
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS123LT1G
EAN/GTIN:
     5059042360202
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 170 mA
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 6 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.8V
Verlustleistung max. = 225 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Höhe = 0.94mm

N-Kanal Leistungs-MOSFET, 100 V bis 1700 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
170 mA
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
6 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.8V
Verlustleistung max.:
225 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Höhe:
0.94mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, 1032944, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, BSS123LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0566*
2 Tage
15000
3000
Frei Haus
ab € 0,0404*
€ 0,0633*
100
€ 4,00*
ab € 0,0911*
€ 0,1333*
1
€ 6,90*
ab € 0,0549*
€ 0,3494*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,0674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 169,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSS169H6327XTSA1
ab € 0,0914*
Ähnlich
Diodes
BSS123-7-F
ab € 0,0204*
Ähnlich
onsemi
BSS123
ab € 0,0668*
Ähnlich
onsemi
BSS123
ab € 0,0407*
Ähnlich
onsemi
BSS123L
ab € 0,0304*
Ähnlich
onsemi
BVSS123LT1G
ab € 0,0634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.