Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Feldeffekttransistor
>
Artikel
Infineon BSS169 Transistor 75 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79087528
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
BSS169H6327XTSA1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
75 V
Leistung
0.36 W
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD-Transistor
,
Schalttransistor
,
Transistor
,
mosfet infineon
,
feldeffekttransistor
,
mosfet sot-23
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,091*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1391*
€ 0,1655
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,1505
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,1354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DiodesZetex BSS123-7-F N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 170 mA 300 mW, 3-Pin SOT-23
Diodes
BSS123-7-F
ab € 0,0204*
Ähnlich
Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 100 V, 170 mA, 1.2 ohm, SOT-23, Oberflächenmontage
onsemi
BSS123
ab € 0,137*
Ähnlich
ON Semiconductor BSS123 MOSFET 1 N-Kanal 360 mW SOT-23-3
onsemi
BSS123
ab € 0,039*
Ähnlich
ONSEMI BSS123L MOSFET, N-KANAL, 100V, 0.17A, SOT-23-3
onsemi
BSS123L
ab € 0,0311*
Ähnlich
onsemi BSS123L SMD Digitaler Transistor, SOT-23 3-Pin
onsemi
BSS123L
ab € 0,0306*
Ähnlich
onsemi BSS123LT1G N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 170 mA 225 mW, 3-Pin SOT-23
onsemi
BSS123LT1G
ab € 0,0406*
Ähnlich
ONSEMI BVSS123LT1G MOSFET, AEC-Q101, N-KANAL, 100V, SOT-23
onsemi
BVSS123LT1G
ab € 0,0553*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen