Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 60 V 8 A HFE:1000, TO-220 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NPN Darlington-Transistor 60 V 8 A HFE:1000, TO-220 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-1035146
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP120G
EAN/GTIN:
     5059042359503
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 1000
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 0.5mA
Länge = 15.75mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
1000
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
0.5mA
Länge:
15.75mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, 1035146, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, TIP120G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2300
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,52*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,65*
1
€ 6,90*
ab € 0,288*
€ 0,765*
10
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.