Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor, NPN, 60V, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240404
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP120G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Darlington-Transistor, Typ=TIP120G, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=1000, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=60 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=60 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=2 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=5 A, Leistungsverteilung (PV)=65 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=4 MHz, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, Darlington-Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2300
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,55*
1
€ 6,90*
ab € 0,288*
€ 0,815*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.