Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 5 A, 60 V, THT, TO-220, TIP120G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 5 A, 60 V, THT, TO-220, TIP120G
Bipolartransistor, NPN, 5 A, 60 V, THT, TO-220, TIP120G
Artikel-Nr.:
     4502-25S3014
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP120G
EAN/GTIN:
     4099879029775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Komplementär-Transistor, TIP120G, onsemi Dieser komplementäre Siliziumtransistor ist als Allzweckverstärker und für Schaltanwendungen mit niedriger Geschwindigkeit konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
60 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
60 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
4 V
Transitfrequenz fTmin:
4 MHz
Verlustleistung VA (AC):
65 W
Kollektorstrom:
5 A
min. Gleichstromverstärkung:
1000 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2300
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,55*
1
€ 6,90*
ab € 0,288*
€ 0,815*
10
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 23000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 2300 Stück ( entspricht € 1.035,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.