Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom PH00 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, Bi-Metall, 117 mm / Klinge 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom PH00 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, Bi-Metall, 117 mm / Klinge 35 mm
Facom PH00 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, Bi-Metall, 117 mm / Klinge 35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1044168
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AEFP.00X35
EAN/GTIN:
     3148510049205
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH00
Klingenlänge = 35 mm
Gesamtlänge = 117 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Bi-Metall
Oberflächen-Finish = Chrom

MICRO-TECH® PHILLIPS®. Verchromter Schaft Brünierte Spitze
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH00
Klingenlänge:
35 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Bi-Metall
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph00, ph schraubendreher, 1044168, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, AEFP00X35, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,21*
€ 6,43*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 7,97*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 8,01*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 7,06*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1763410
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.