Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM AEFP.00X35 SCREWDRIVER, PHILLIPS NO.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3654590
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AEFP.00X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze (Philips): #00
  • Gesamtlänge: 117 mm
  • Klingenlänge: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph00, ph schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, AEFP.00X35, 3654590, 365-4590
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 4,31*
    € 6,40*
    € 8,95*
    ab € 4,21*
    € 6,43*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 5,21*
    € 7,97*
    8 Tage
    10
    € 5,99*
    ab € 5,29*
    € 8,01*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 7,06*
    € 12,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1763410
    ab € 5,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.