| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1047842 Herst.-Nr.: T4334M 07 EAN/GTIN: 5013969533705 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 7 mm Klingenlänge = 225 mm Klingenmaterial = Legierungsstahl Griff-Material = Kunststoff Oberflächen-Finish = Chrom
3 → 10-mm-Mutternschlüssel. Jeder dieser Mutternschlüssel ist 230 mm lang und verfügt über einen Kunststoffgriff. Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 7 mm | Klingenlänge: | 225 mm | Klingenmaterial: | Legierungsstahl | Griff-Material: | Kunststoff | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, 1047842, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, CK, T4334M07, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,19* | € 8,91* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,15* | € 9,02* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,93* | € 9,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,31* | € 11,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,10* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|