| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30178903 Herst.-Nr.: T4334M 07 EAN/GTIN: 5013969533705 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel, Typ=T4334M 07, Länge Schneidklinge=130 mm, Klingenmaterial=Stahl, Sechskantkopfgrösse=H7 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 120 g | Tiefe: | 260 mm | Bruttogewicht: | 120 g | Breite: | 46 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8205598000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, inbusschlüssel 7mm, 6kt steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,15* | € 9,12* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,16* | € 9,13* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,20* | € 10,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,29* | € 11,21* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,10* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|