Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel, 7 mm, Sechskant, KL 130 mm, L 230 mm, T4334M 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel, 7 mm, Sechskant, KL 130 mm, L 230 mm, T4334M 07
Steckschlüssel, 7 mm, Sechskant, KL 130 mm, L 230 mm, T4334M 07
Artikel-Nr.:
     4502-03L4017
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4334M 07
EAN/GTIN:
     5013969533705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
- Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest - Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment - Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit - Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen - Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen - Geschmiedete Klingen aus Chrom Molybdän- oder Chrom Vanadium Stahl, gehärtet und angelassen - Gemäß DIN 3125 - Größe: 7 mm - Sichtbare Klingenlänge: 100 mm - Gesamtlänge: 230 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüssel-Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
7 mm
Klingenlänge:
130 mm
Länge:
230 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,12*
€ 8,95*
ab € 6,16*
€ 9,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,20*
€ 10,32*
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 11,21*
€ 5,95*
ab € 10,10*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4601720
ab € 10,35*
Ähnlich
RS Pro
4992329
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.