| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1048700 Herst.-Nr.: T4845 18 EAN/GTIN: 5013969881509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klingenlänge = 15 mm Gesamtlänge = 100 mm
Keramik ist ein spröder Werkstoff, bietet jedoch bei sorgfältiger Handhabung lange Standzeit. Abgleichstift aus Keramik. Hochwertige Keramik Abgleich-Schraubendreher mit Antistatik-Griffen, Schlitz und Kreuzschlitz Ideal im elektronischen Bereich - Fertigung, Labor und Reinsträume Vierteiliger Satz komplett, geliefert in Sicherheits-Polystyrolbox. Vorteile bei Keramik. Keine elektromagnetische Induktion, kein Wirbelstromverlust bei hohen Frequenzen Elektrisch und thermisch isoliert Nicht magnetisch, nicht elektrostatisch Verschleißfestigkeit 10 mal höher als bei Metallen Hitzebeständig bis 1.000°C Säurebeständig, mit Ausnahme von Fluorwasserstoff-Säure Anorganisch, daher verschmutzungsfrei Korrosions- und Lötmittelfest Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klingenlänge: | 15 mm | Gesamtlänge: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, esd-schlitz-schraubendreher c.k., esd schlitz-schraubendreher, 1048700, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Trimmwerkzeuge, CK, T484518, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Trimmer Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,11* | € 18,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 12,68* | € 18,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 13,62* | € 19,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,48* | € 21,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,76* | € 23,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|