Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,8 mm Klavierdraht: 2,2 mm Litzendraht: 13 mm 200 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-106133
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 06 200
EAN/GTIN:
     4003773064763
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 200 mm
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
200 mm
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, knipex vde kombinationszange 200 mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, 106133, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0206200, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 19,33*
€ 23,08*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 19,79*
€ 23,45*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 19,95*
€ 23,67*
1
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 24,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,51*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.