Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
TDK NLV-PF Drosselspule, 100 μH 40mA, 1210 (3225M) Gehäuse 3.2mm / ±5%, 10MHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1084665
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
NLV32T-101J-PF
EAN/GTIN:
5059041242516
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 40mA
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.2mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.2mm
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 10Ω
Serie = NLV-PF
Resonanzfrequenz max. = 10MHz
Qualitätsfaktor min. = 20°C
Drahtinduktivitäten 1210, Serie NLV von TDK. SMD-Spuleninduktivitäten für eine Vielzahl von Signalleitungsanwendungen Hoher Q-Faktor gewährleistet scharfen Frequenzgang Außengehäuse aus sehr wärmebeständigem Thermoplastharz Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis 105 °C Anwendungen umfassen: Fernseher, Videorekorder, Digitalkameras, xDSL, Autoradios, ECU-Systeme, Festplatten usw.
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
40mA
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.2mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
10Ω
Serie:
NLV-PF
Resonanzfrequenz max.:
10MHz
Qualitätsfaktor min.:
20°C
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
SMD-Induktivität
Weitere Suchbegriffe:
drosselspule 100 μh
,
1084665
,
Passive Bauelemente
,
Induktivitäten
,
SMD-Induktivität
,
TDK
,
NLV32T101JPF
,
Passive Components
,
Inductors
,
Surface Mount Inductors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0818*
€ 0,1035*
Lager 139
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,1042*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0808*
€ 0,2359*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,1232
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 207,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK NLV32T-101J-EF INDUKTIVITÄT, 100UH, 0.04A, 1210
TDK
NLV32T-101J-EF
ab € 0,0673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen