Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 100uH; 40mA; 10Ω; Q: 20; ftest: 0,796MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 100uH; 40mA; 10Ω; Q: 20; ftest: 0,796MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 100uH; 40mA; 10Ω; Q: 20; ftest: 0,796MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NLV32T-101J-PF
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV32T-101J-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 40mA
Induktivität: 0,1mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 20
Testfrequenz: 0,796MHz
Resonanzfrequenz: 10MHz
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,08*
€ 0,08*
2 Tage
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,104*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0808*
€ 0,2352*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2352*
€ 0,27989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,352* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
NLV32T-101J-EF
ab € 0,0676*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.