Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgewickelte Induktivität, 100 µH, 10 ohm, 10 MHz, 40 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1669926
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV32T-101J-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Produktpalette: NLV32-PF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 40 mA
  • DC-Widerstand, max.: 10 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 10 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 100 μh, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, NLV32T-101J-PF, 1669926, 166-9926
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0818*
    € 0,1035*
    Lager 139
    2000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0609*
    € 0,1042*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0808*
    € 0,2359*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 208,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    NLV32T-101J-EF
    ab € 0,0673*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.