Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lochrasterplatine 2, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1.02mm, 233.4 x 220mm Epoxid Glasfaser-Laminat FR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lochrasterplatine 2, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1.02mm, 233.4 x 220mm Epoxid Glasfaser-Laminat FR4
Artikel-Nr.:
     108EL-1102517
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1102517
EAN/GTIN:
     5056111942703
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 2
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Abmessungen = 233.4 x 220mm
Länge = 233.4mm
Breite = 220mm
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser = 1.02mm
FR Materialgüte = FR4
Kupferstärke = 35µm
Anschluss = DIN 41612

Platinen mit quadratischen Lötflächen und Löchern mit Folienlaminat. Mithilfe des Folienlaminats können Drähte in den gleichen Löchern platziert werden wie die Enden der Bauteile, sodass sehr sichere Lötanschlüsse hergestellt werden können. An jedem Ende ist ein Steckverbinder nach DIN 41612 mit 96/96-Kontakten angefügt. Über die Länge der Platine hinweg sind Versorgungsschienen angebracht.
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
2
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Abmessungen:
233.4 x 220mm
Länge:
233.4mm
Breite:
220mm
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Lochdurchmesser:
1.02mm
FR Materialgüte:
FR4
Kupferstärke:
35µm
Anschluss:
DIN 41612
Weitere Suchbegriffe: rs pro leiterplatte, eurocard, 1102517, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, RS PRO, 22253136, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
GPVOUS-0.080-00-0816
ab € 39,75*
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,80*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,46*
Zubehör
RS Pro
514880
ab € 23,83*
Zubehör
Vero
79-1732
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.