Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktaster Ø 22mm, Grün Tastend Rund Kunststoff, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104522
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216722 M22-DP-G-X1
EAN/GTIN:
     4015082167226
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Grün
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Drucktastendurchmesser = 35mm

Pilzkopfschalter-Betätigungselement Eaton, 22 mm. Professionelles Pilzschalter-Betätigungselement von Eaton. Alle Betätigungselemente sind tastend und verfügen über einen vorderen Titanring. Die Betätigungselemente erfüllen IP66 oder IP69K. Erfüllt IP66 oder IP69K Drucktastbetätigung Titanring vorn
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Grün
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Drucktastendurchmesser:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 1104522, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 216722M22DPGX1, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,89*
€ 8,97*
3 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 7,74*
€ 10,40*
1
€ 5,46*
ab € 8,08*
€ 10,87*
5
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 11,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,24*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,88*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,46*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,43*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,98*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,27*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,46*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.