Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 16 DC Buchse vernickelt 12,0 V / 1.0A, 2.35mm Stift, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1113725
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1614 20
EAN/GTIN:
     5059045681700
Suchbegriffe:
Netzteilbuchse
DC-Netzanschlusstyp = DC-Buchse
Nennstrom = 1.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 12,0 V
Breite = 14.25mm
Montagetyp = Tafelmontage
Stiftdurchmesser = 2.35mm
Kontaktbeschichtung = Nickel
Serie = 16

DC-Chassisbuchse. Professionelle DC-Steckdosen für Chassismontage von Schurter. Gehäuseausrichtung – Gerade Kontaktvergütung - Silber Lötanschlüsse
Weitere Informationen:
DC-Netzanschlusstyp:
DC-Buchse
Nennstrom:
1.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
12,0 V
Breite:
14.25mm
Montagetyp:
Tafelmontage
Stiftdurchmesser:
2.35mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Serie:
16
Weitere Suchbegriffe: 1113725, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, DC Leistungs Steckverbinder, Lumberg, 161420, Connectors, Mains & DC Power Connectors, DC Power Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,78*
€ 2,14*
500
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,50*
1
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 5,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 25
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg
NES/J 250
ab € 0,628*
Zubehör
Lumberg
NES/J 25
ab € 0,32*
Zubehör
Lumberg
1634 02
ab € 0,86*
Zubehör
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.