Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgeräteeinbaubuchse, 1614 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgeräteeinbaubuchse, 1614 20
Netzgeräteeinbaubuchse, 1614 20
Artikel-Nr.:
     4502-41P1325
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1614 20
EAN/GTIN:
     4099889874778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteilbuchse
Netzgeräte-Steckverbinder, 1614 20, Lumberg Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung mit Öffner und Lötaugen, für Rückseitenmontage
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Außendurchmesser:
5.6 mm
Farbe:
metall
Montage:
Chassismontage
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
1 A
Schaltfunktion:
Ja
Stiftdurchmesser:
2.5 mm
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Einbaubuchse, Kleinspannungseinbaubuchse, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Schaltbuchse, Hohlbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,94*
€ 2,59*
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,65*
1
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 6,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.325,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 25
ab € 0,32*
Zubehör
Lumberg
NESJ 250
ab € 0,51*
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,59*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 25
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
163402
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.