Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg NEB/J 25 Drahtverbinder DC female Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615-D26028
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEB/J 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit Befestigungsflansch, Öffner und Lötaugen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
1
Einführungsresistanz
100 MΩ
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6.5 mm
Breite
9 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
20.1 mm
Merkmale
Stecker
DC female
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
12 V
Stromstärke
1 A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,78*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 1,81*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,98*
1 Tag
1734
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,808*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 250
ab € 0,59*
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,60*
Zubehör
Lumberg
NES/J 25
ab € 0,33*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,85*
Zubehör
Lumberg
1614 20
ab € 2,04*
Zubehör
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
163402
ab € 0,86*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 4,88*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.