Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Lovato GA Trennschalter 3-polig 16A Schwarz IP 65 11kW 690V 3-phasig 3 Schließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1117842
Hersteller:
LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
GA016A
EAN/GTIN:
5059039235575
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 16A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 11kW
Nennspannung = 690V
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Schwarz
Kontakt-Konfiguration = 3 Schließer
Schaltleistung = 320A
Länge = 36mm
Breite = 75mm
Tiefe = 78mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Trennschalter Serie GA für Rückseitenmontage. Die Trennschalter der Serie GA von Lovato electric für Rückseitenmontage sind kompakt und vielseitig. Die Trennschalter der Serie GA sind sowohl für kleine private Anlagen als auch für Industrieanwendungen geeignet. Mit einer Vielzahl von Zubehör, das einfach und schnell ohne Werkzeug montiert werden kann. Ausführungen für 16 A bis 160 A Kompakte und modulare Bauform Schraub- oder 35-mm-DIN-Schienemontage Abschließbar in 0-Positionen ohne zusätzliches Zubehör Nenn-Isolationsspannung: 1000 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
16A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
11kW
Nennspannung:
690V
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Schwarz
Kontakt-Konfiguration:
3 Schließer
Schaltleistung:
320A
Länge:
36mm
Breite:
75mm
Tiefe:
78mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
hauptschalter 3 polig ip65
,
hauptschalter 3 polig
,
hauptschalter
,
1117842
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Lovato
,
GA016A
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
3 Tage
29
€ 5,99*
ab € 13,42*
€ 19,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,15*
€ 25,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,85*
€ 26,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8087*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8044*
Zubehör
Erdungsklemme Lovato Electric GAX33A
LOVATO Electric
GAX33A
ab € 6,92*
Zubehör
Griff Lovato Electric GAX61B
LOVATO Electric
GAX61B
ab € 5,54*
Zubehör
Griff Lovato Electric GAX62
LOVATO Electric
GAX62
ab € 8,30*
Zubehör
Griff Lovato Electric GAX63B
LOVATO Electric
GAX63B
ab € 6,23*
Zubehör
Griff Lovato Electric GAX64B
LOVATO Electric
GAX64B
ab € 9,35*
Zubehör
Lovato GA für GA016 C bis GA040 C, GA063 SA, GA-A, GA-D, Griff rot/gelb 69.3mm 1-fach abschließbar, IP 65
LOVATO Electric
GAX63
ab € 6,23*
Zubehör
Lovato GA für GA063 SA, GA-A, GA-C, GA-D, Griff rot/gelb 65mm 1-fach abschließbar, IP 65
LOVATO Electric
GAX61
ab € 5,51*
Zubehör
Lovato GA für GA063 SA, GA-A, GA-D, Griff rot/gelb, IP 65
LOVATO Electric
GAX64
ab € 9,39*
Zubehör
Lovato GA für Lasttrennschalter der Serie GA 103.6mm, IP66, IP69K
LOVATO Electric
GAX66NB
ab € 21,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen