Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato GA Trennschalter 3-polig 80A Schwarz IP 65 45kW 690V 3-phasig 3 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1117848
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GA080A
EAN/GTIN:
     5059039235629
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 80A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 45kW
Nennspannung = 690V
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Schwarz
Kontakt-Konfiguration = 3 Schließer
Schaltleistung = 1000A
Länge = 70mm
Breite = 75mm
Tiefe = 100mm
Anschlussart = Schraub°C

Trennschalter Serie GA für Rückseitenmontage. Die Trennschalter der Serie GA von Lovato electric für Rückseitenmontage sind kompakt und vielseitig. Die Trennschalter der Serie GA sind sowohl für kleine private Anlagen als auch für Industrieanwendungen geeignet. Mit einer Vielzahl von Zubehör, das einfach und schnell ohne Werkzeug montiert werden kann. Ausführungen für 16 A bis 160 A Kompakte und modulare Bauform Schraub- oder 35-mm-DIN-Schienemontage Abschließbar in 0-Positionen ohne zusätzliches Zubehör Nenn-Isolationsspannung: 1000 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
80A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
45kW
Nennspannung:
690V
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Schwarz
Kontakt-Konfiguration:
3 Schließer
Schaltleistung:
1000A
Länge:
70mm
Breite:
75mm
Tiefe:
100mm
Anschlussart:
Schraub°C
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig ip65, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, 1117848, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Lovato, GA080A, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,28*
€ 43,42*
2 Tage
4
€ 5,99*
ab € 33,58*
€ 45,00*
€ 6,90*
ab € 36,98*
€ 58,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8044*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX34A
ab € 22,48*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61B
ab € 5,54*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX62
ab € 8,31*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63B
ab € 6,23*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64B
ab € 9,36*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX1210EA
ab € 10,02*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63
ab € 6,22*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX60B
ab € 3,02*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61
ab € 5,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.