Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Datenkabel, 6-paarig 0,35 mm Ø 9.6mm F/UTP Schirmung PVC isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1119240
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6012C SL005
EAN/GTIN:
     5059039025626
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,35 mm
Aderzahl = 12
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Steuerung
Außendurchmesser = 9.6mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 60 Ω
Serie = Alpha Essentials°C

Diese Kabel sind weder als Stromkabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen. Bauelement mit UL-Zulassung. Einzeln geschirmte mehrpaarige Kabel. Das einzeln geschirmte Alpha-Wire-Kommunikations- und Steuerkabel mit paarweisen Doppeladern ist eine Komponente mit UL-Zulassung, die entwickelt wurde, um die besonderen Anforderungen von Systemen für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in Datenverarbeitungs- oder Informationssystemen zu erfüllen. Das Kabel enthält einen Leiter aus verzinnter Kupferlitze in einer Folienabschirmung und schieferfarbenem PVC. Die Komponente umfasst außerdem einen Ableitdraht. Eigenschaften und Vorteile. Einzeln geschirmte Paare bieten sowohl Schutz vor Übersprechen und mäßige elektromagnetische Verträglichkeit. Leiter aus verzinnter Kupferlitze, die die Flexibilität verbessern. PVC-Isolierung sorgt für gute Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und Wasser. Schwer entflammbar gemäß FT4. Anwendungsbereich. Audiosysteme: Lautsprecher, Mikrofone, Sprechanlagen. Rundfunk- und Studioanwendungen. Datenübertragung: RS-232, 422, 485. CAD/CAM. Computer-Peripheriegeräte. Büromaschinen. Sicherheitssysteme, Alarme, Kameras, Sensoren. Steuerungssysteme. Instrumentierungssysteme. Point-of-Sale-Systeme. Banksysteme
Weitere Informationen:
Paarzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,35 mm
Aderzahl:
12
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
F/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Steuerung
Außendurchmesser:
9.6mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
60 Ω
Serie:
Alpha Essentials°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, datenkabel 30m, 1119240, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 6012CSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,73*
€ 95,08*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,02*
€ 98,42*
€ 6,90*
ab € 99,38*
€ 145,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,08*
€ 113,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,57*
€ 112,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 90,44*
€ 107,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,41*
€ 101,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,73*
€ 92,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,591* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-240IP
ab € 24,24*
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,64*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Zubehör
Alpha Wire
F6212 BK072
ab € 46,13*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 254,07*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,60*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 28,17*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.