Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 470 Ω, 0.25 W, ±1 %, ERJ8ENF4700V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-84E9822
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJ8ENF4700V
EAN/GTIN:
4099879347190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ8ENF4700V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 470 Ω, 1 W, ±5 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niederohmige Toleranz * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
470 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
SMD Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
panasonic smd widerstand
,
präzisionswiderstand
,
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
5000
€ 6,90*
ab € 0,0143*
€ 0,0188*
Lager 4502
50000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0255*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0258*
Lager 139
1 Tag
1505
10
€ 14,99*
ab € 0,0198*
€ 0,0974*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück (
entspricht € 1.275,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay VIS CRCW1206470 - SMD- , 1206, 470 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand
Vishay
CRCW1206470RFKEA
ab € 0,00687*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR12X4700FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 470R, 1%, 0.25W
Multicomp
MCWR12X4700FTL
ab € 0,00254*
Ähnlich
TE Connectivity CRG Dickschicht SMD-Widerstand 470Ω ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse
TE Connectivity
CRG1206F470R
ab € 0,00516*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WCR1206-470RFI DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.25W 1206
TT-Welwyn
WCR1206-470RFI
ab € 0,0356*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WCR1206-470RFI DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.25W 1206
TT-Welwyn
WCR1206-470RFI
ab € 0,0111*
Ähnlich
VISHAY CRCW1206470RFKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.25W 1206
Vishay
CRCW1206470RFKEA.
ab € 0,0117*
Ähnlich
YAGEO RC1206FR-07470RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.25W 1206
Yageo
RC1206FR-07470RL
ab € 0,0093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen