Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 470Ω; 250mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ8ENF4700V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF4700V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 470Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5000
€ 6,90*
ab € 0,0143*
€ 0,0188*
50000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0255*
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0258*
1 Tag
1505
10
€ 14,99*
ab € 0,0198*
€ 0,0974*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW1206470RFKEA
ab € 0,00687*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X4700FTL
ab € 0,00254*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG1206F470R
ab € 0,00516*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR1206-470RFI
ab € 0,0356*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR1206-470RFI
ab € 0,0111*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206470RFKEA.
ab € 0,0117*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07470RL
ab € 0,0093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.