Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST220A Steckernetzteil 221W, 80 → 264V ac, 24V dc / 0 → 9.2A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL GST220A Steckernetzteil 221W, 80 → 264V ac, 24V dc / 0 → 9.2A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1176157
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A24-R7B
EAN/GTIN:
     4021087028783
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 9.2A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 221W
Kabellänge = 1000mm
Better World-Produkt = Ja%
Serie = GST220Amm

Mean WellDie Mean Well GST220A-Serie ist ein 24-V-dc-Desktop-Netzteil mit einem hochwertigen Desktop-AC/DC-Adapter. Diese Serie von Netzteilen bietet 220 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 47 Hz bis 63 Hz. Während der Eingangsspannungsbereich 85 V ac bis 264 V ac oder 120 V dc bis 370 V dc beträgt, beträgt sein maximaler Eingangsstrom 120 A. Dieses Produkt ist mit einem 3-poligen IEC320-C14-Netzstecker ausgestattet. Diese Serie von Netzteilen bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 94,5 %, gepaart mit einer extrem niedrigen Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von unter 0,15 W.Eigenschaften und VorteileAusgangsstrom: 9,2 A Energieeffizienzklasse VI: Vollständig gekapseltes Gehäuse, hergestellt gemäß den Flammschutznormen 94V-0 Ausgestattet mit Industriestandard-Schutz wie Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur LED-Anzeige des Betriebsstatus Die Betriebstemperatur liegt zwischen -30 °C und 70 °C.AnwendungenGeräte der Unterhaltungselektronik Telekommunikationsgeräte Büroeinrichtungen Industrielle GeräteZertifizierungenEISA 2007/DoE NRCan Au/NZ MEPS EU-ErP CoC V.5EN55022 Klasse B EN55022 Klasse B En61000-3-2,3 FCC TEIL 15 / CISPR22 Klasse B CNS13438 Klasse B GB9254 GB17625.1 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 Leichte Industriestufe, Kriterium A
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 9.2A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
221W
Kabellänge:
1000mm
Better World-Produkt:
Ja%
Serie:
GST220Amm
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, hutschienen netzteil 24v, 1176157, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GST220A24R7B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,33*
€ 65,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,14*
€ 65,12*
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 70,79*
€ 3,50*
ab € 58,34*
€ 74,04*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 76,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,84*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,93*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,16*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 11,93*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.