Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST220A24-R7B Netzteil und Spannungsumwandler 220 W (GST220A24-R7B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2958597
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A24-R7B
EAN/GTIN:
     4021087028783
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  85 - 264 V
Ausgangsleistung  220 W
Ausgangsspannung  24 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  85 mm
Tiefe  210 mm
Höhe  46 mm
Gewicht  1,11 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  12 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Eingangsspannung:
85 - 264 V
Ausgangsleistung:
220 W
Ausgangsspannung:
24 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
85 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
46 mm
Menge pro Packung:
12 Stück(e)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,33*
€ 67,09*
€ 4,00*
ab € 45,95*
€ 67,99*
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 71,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,62*
€ 74,42*
2 Tage
66
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 77,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,86*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,73*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,41*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 11,94*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.